MIYOSHI(小西製作所)
ナールドノブ KN
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01706468
KN-15
15
11
11
2
0.3
6
M4
6
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
01706477
KN-18
18
12
13
3
0.3
5
M5
5
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
01706486
KN-20
22
14
15
4
0.3
6
M6
6
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01706495
KN-25
26
18
19
6
0.3
10
M6
10
¥
430
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
01706504
KN-30
31
18
24
6
0.3
10
M8
10
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
01706513
KN-35
36
23
27
8
0.3
10
M8
10
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
01706522
KN-40
40
26
29
10
0.3
13
M10
13
¥
760
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
01706538
KN-50-A
50
32
36
12
0.3
17
M10
17
¥
980
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
01706547
KN-50-B
50
32
36
12
0.3
20
M12
20
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください