MIYOSHI(小西製作所)
ナールドナットクロムメッキ KNTA
材質(本体)
鋼材S45C
材質(取付部)
鋼材S45C
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01706556
KNTA-5
20
15
12
14
8
4
7
M5
7
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
01706565
KNTA-6
24
18
14
16
10
4
8
M6
8
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
01706574
KNTA-8
30
24
17
20
12
5
10
M8
10
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
01706583
KNTA-10
36
30
20
28
14
6
12
M10
12
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
01706592
KNTA-12
40
34
24
32
16
8
14
M12
14
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください