ナールドナット黒染め KNTA-B

ナールドナット黒染め KNTA-B - MIYOSHI(小西製作所)ナールドナット黒染め KNTA-B - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)鋼材S45C材質(取付部)鋼材S45C取付部めねじ(段付)種類丸形色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01706608KNTA-5-B20151214847M57
680
509
560(税込)
3日以内出荷
01706617KNTA-6-B241814161048M68
740
559
615(税込)
3日以内出荷
01706626KNTA-8-B3024172012510M810
980
739
813(税込)
3日以内出荷
01706635KNTA-10-B3630202814612M1012
1,460
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01706644KNTA-12-B4034243216814M1214
1,630
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする