MIYOSHI(小西製作所)
ナールドナットステンレス KNTA-sus
材質(本体)
ステンレスSUS303
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01706653
KNTA-5-SUS
20
15
12
14
8
4
7
M5
7
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
01706662
KNTA-6-SUS
24
18
14
16
10
4
8
M6
8
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01706678
KNTA-8-SUS
30
24
17
20
12
5
10
M8
10
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
01706687
KNTA-10-SUS
36
30
20
28
14
6
12
M10
12
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
01706696
KNTA-12-SUS
40
34
24
32
16
8
14
M12
14
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください