ナールドナットクロムメッキ KNTB

ナールドナットクロムメッキ KNTB - MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットクロムメッキ KNTB - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)鋼材S45C材質(取付部)鋼材S45C取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01706705KNTB-520151214841.52.57M57
1,000
789
868(税込)
3日以内出荷
01706714KNTB-6241814161041.52.58M68
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01706723KNTB-8302417201252310M810
1,270
999
1,099(税込)
翌々日出荷
01706732KNTB-10363020281463412M1012
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01706748KNTB-12403424321684414M1214
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする