曜日別特売

クランプレバー(おねじ) KR

クランプレバー(おねじ) KR - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KR - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KR - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KR - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KR - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KR - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KR - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KR - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
230件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01706802KR-4×10-B147.523.33133.210409105M41040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706818KR-4×10-O147.523.33133.210409105M41040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706827KR-4×10-R147.523.33133.210409105M41040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706836KR-4×10-S147.523.33133.210409105M41040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706845KR-4×10-Y147.523.33133.210409105M41040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706854KR-4×15-B147.523.33133.215409105M41540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706863KR-4×15-O147.523.33133.215409105M41540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706872KR-4×15-R147.523.33133.215409105M41540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706888KR-4×15-S147.523.33133.215409105M41540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706897KR-4×15-Y147.523.33133.215409105M41540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706906KR-4×20-B147.523.33133.220409105M42040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706915KR-4×20-O147.523.33133.220409105M42040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706924KR-4×20-R147.523.33133.220409105M42040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706933KR-4×20-S147.523.33133.220409105M42040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706942KR-4×20-Y147.523.33133.220409105M42040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706958KR-4×25-B147.523.33133.225409105M42540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706967KR-4×25-O147.523.33133.225409105M42540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706976KR-4×25-R147.523.33133.225409105M42540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706985KR-4×25-S147.523.33133.225409105M42540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01706994KR-4×25-Y147.523.33133.225409105M42540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707003KR-4×30-B147.523.33133.230409105M43040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707012KR-4×30-O147.523.33133.230409105M43040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707028KR-4×30-R147.523.33133.230409105M43040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707037KR-4×30-S147.523.33133.230409105M43040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707046KR-4×30-Y147.523.33133.230409105M43040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707055KR-4×40-B147.523.33133.240409105M44040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707064KR-4×40-O147.523.33133.240409105M44040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707073KR-4×40-R147.523.33133.240409105M44040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707082KR-4×40-S147.523.33133.240409105M44040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707098KR-4×40-Y147.523.33133.240409105M44040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707107KR-4×50-B147.523.33133.250409105M45040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707116KR-4×50-O147.523.33133.250409105M45040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707125KR-4×50-R147.523.33133.250409105M45040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707134KR-4×50-S147.523.33133.250409105M45040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707143KR-4×50-Y147.523.33133.250409105M45040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707152KR-5×10-B147.523.33133.210409105M51040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707168KR-5×10-O147.523.33133.210409105M51040
1,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
01707177KR-5×10-R147.523.33133.210409105M51040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
05795772KR-5×10-S147.523.33133.210409105M51040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707195KR-5×10-Y147.523.33133.210409105M51040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707204KR-5×15-B147.523.33133.215409105M51540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707213KR-5×15-O147.523.33133.215409105M51540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707222KR-5×15-R147.523.33133.215409105M51540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707238KR-5×15-S147.523.33133.215409105M51540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707247KR-5×15-Y147.523.33133.215409105M51540
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707256KR-5×20-B147.523.33133.220409105M52040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707265KR-5×20-O147.523.33133.220409105M52040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707274KR-5×20-R147.523.33133.220409105M52040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01707283KR-5×20-S147.523.33133.220409105M52040
1,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
01707292KR-5×20-Y147.523.33133.220409105M52040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01708123
2018-06-29
用途: クランプレバーの代替として
サービス業

マンフロットの035に使いました。
角度調整が出来て丈夫なものを探していてこれにしました。
しっかり止める時は良いのですが、緩めるとレバーが重さでIの字方向に向きます。
元々のはプラだったので、プラ製でも良かった気もします。
剛性は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする