MIYOSHI(小西製作所)
クランプレバー(おねじHタイプ) KR
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
全230種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
寸法R(mm)
選択してください
40
65
80
95
110
取付穴径(mm)
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
230種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01709103
KR-4H×10-B
14
7.5
33.3
41
43.2
10
40
9
10
15
M4
10
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709112
KR-4H×10-O
14
7.5
33.3
41
43.2
10
40
9
10
15
M4
10
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709128
KR-4H×10-R
14
7.5
33.3
41
43.2
10
40
9
10
15
M4
10
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709137
KR-4H×10-S
14
7.5
33.3
41
43.2
10
40
9
10
15
M4
10
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709146
KR-4H×10-Y
14
7.5
33.3
41
43.2
10
40
9
10
15
M4
10
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709155
KR-4H×15-B
14
7.5
33.3
41
43.2
15
40
9
10
15
M4
15
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709164
KR-4H×15-O
14
7.5
33.3
41
43.2
15
40
9
10
15
M4
15
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709173
KR-4H×15-R
14
7.5
33.3
41
43.2
15
40
9
10
15
M4
15
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709182
KR-4H×15-S
14
7.5
33.3
41
43.2
15
40
9
10
15
M4
15
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709198
KR-4H×15-Y
14
7.5
33.3
41
43.2
15
40
9
10
15
M4
15
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709207
KR-4H×20-B
14
7.5
33.3
41
43.2
20
40
9
10
15
M4
20
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709216
KR-4H×20-O
14
7.5
33.3
41
43.2
20
40
9
10
15
M4
20
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709225
KR-4H×20-R
14
7.5
33.3
41
43.2
20
40
9
10
15
M4
20
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709234
KR-4H×20-S
14
7.5
33.3
41
43.2
20
40
9
10
15
M4
20
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709243
KR-4H×20-Y
14
7.5
33.3
41
43.2
20
40
9
10
15
M4
20
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709252
KR-4H×25-B
14
7.5
33.3
41
43.2
25
40
9
10
15
M4
25
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709268
KR-4H×25-O
14
7.5
33.3
41
43.2
25
40
9
10
15
M4
25
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709277
KR-4H×25-R
14
7.5
33.3
41
43.2
25
40
9
10
15
M4
25
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709286
KR-4H×25-S
14
7.5
33.3
41
43.2
25
40
9
10
15
M4
25
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709295
KR-4H×25-Y
14
7.5
33.3
41
43.2
25
40
9
10
15
M4
25
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709304
KR-4H×30-B
14
7.5
33.3
41
43.2
30
40
9
10
15
M4
30
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709313
KR-4H×30-O
14
7.5
33.3
41
43.2
30
40
9
10
15
M4
30
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709322
KR-4H×30-R
14
7.5
33.3
41
43.2
30
40
9
10
15
M4
30
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709338
KR-4H×30-S
14
7.5
33.3
41
43.2
30
40
9
10
15
M4
30
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709347
KR-4H×30-Y
14
7.5
33.3
41
43.2
30
40
9
10
15
M4
30
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709356
KR-4H×40-B
14
7.5
33.3
41
43.2
40
40
9
10
15
M4
40
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709365
KR-4H×40-O
14
7.5
33.3
41
43.2
40
40
9
10
15
M4
40
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709374
KR-4H×40-R
14
7.5
33.3
41
43.2
40
40
9
10
15
M4
40
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709383
KR-4H×40-S
14
7.5
33.3
41
43.2
40
40
9
10
15
M4
40
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709392
KR-4H×40-Y
14
7.5
33.3
41
43.2
40
40
9
10
15
M4
40
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709408
KR-4H×50-B
14
7.5
33.3
41
43.2
50
40
9
10
15
M4
50
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709417
KR-4H×50-O
14
7.5
33.3
41
43.2
50
40
9
10
15
M4
50
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709426
KR-4H×50-R
14
7.5
33.3
41
43.2
50
40
9
10
15
M4
50
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709435
KR-4H×50-S
14
7.5
33.3
41
43.2
50
40
9
10
15
M4
50
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709444
KR-4H×50-Y
14
7.5
33.3
41
43.2
50
40
9
10
15
M4
50
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709453
KR-5H×10-B
14
7.5
33.3
41
43.2
10
40
9
10
15
M5
10
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709462
KR-5H×10-O
14
7.5
33.3
41
43.2
10
40
9
10
15
M5
10
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709478
KR-5H×10-R
14
7.5
33.3
41
43.2
10
40
9
10
15
M5
10
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709487
KR-5H×10-S
14
7.5
33.3
41
43.2
10
40
9
10
15
M5
10
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709496
KR-5H×10-Y
14
7.5
33.3
41
43.2
10
40
9
10
15
M5
10
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709505
KR-5H×15-B
14
7.5
33.3
41
43.2
15
40
9
10
15
M5
15
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709514
KR-5H×15-O
14
7.5
33.3
41
43.2
15
40
9
10
15
M5
15
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709523
KR-5H×15-R
14
7.5
33.3
41
43.2
15
40
9
10
15
M5
15
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709532
KR-5H×15-S
14
7.5
33.3
41
43.2
15
40
9
10
15
M5
15
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709548
KR-5H×15-Y
14
7.5
33.3
41
43.2
15
40
9
10
15
M5
15
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709557
KR-5H×20-B
14
7.5
33.3
41
43.2
20
40
9
10
15
M5
20
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709566
KR-5H×20-O
14
7.5
33.3
41
43.2
20
40
9
10
15
M5
20
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709575
KR-5H×20-R
14
7.5
33.3
41
43.2
20
40
9
10
15
M5
20
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709584
KR-5H×20-S
14
7.5
33.3
41
43.2
20
40
9
10
15
M5
20
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01709593
KR-5H×20-Y
14
7.5
33.3
41
43.2
20
40
9
10
15
M5
20
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ