MIYOSHI(小西製作所)
ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
取付部
おねじ
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
全230種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
230種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法M
歯数
色
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01713705
KRS-4H×10-B
M4×P0.7
16
ブラック
31~38
10
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713714
KRS-4H×10-O
M4×P0.7
16
オレンジ
31~38
10
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713723
KRS-4H×10-R
M4×P0.7
16
レッド
31~38
10
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713732
KRS-4H×10-S
M4×P0.7
16
シルバー
31~38
10
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713748
KRS-4H×10-Y
M4×P0.7
16
イエロー
31~38
10
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713757
KRS-4H×15-B
M4×P0.7
16
ブラック
31~38
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713766
KRS-4H×15-O
M4×P0.7
16
オレンジ
31~38
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713775
KRS-4H×15-R
M4×P0.7
16
レッド
31~38
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713784
KRS-4H×15-S
M4×P0.7
16
シルバー
31~38
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713793
KRS-4H×15-Y
M4×P0.7
16
イエロー
31~38
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713802
KRS-4H×20-B
M4×P0.7
16
ブラック
31~38
20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713818
KRS-4H×20-O
M4×P0.7
16
オレンジ
31~38
20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713827
KRS-4H×20-R
M4×P0.7
16
レッド
31~38
20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713836
KRS-4H×20-S
M4×P0.7
16
シルバー
31~38
20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713845
KRS-4H×20-Y
M4×P0.7
16
イエロー
31~38
20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713854
KRS-4H×25-B
M4×P0.7
16
ブラック
31~38
25
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713863
KRS-4H×25-O
M4×P0.7
16
オレンジ
31~38
25
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713872
KRS-4H×25-R
M4×P0.7
16
レッド
31~38
25
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713888
KRS-4H×25-S
M4×P0.7
16
シルバー
31~38
25
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713897
KRS-4H×25-Y
M4×P0.7
16
イエロー
31~38
25
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713906
KRS-4H×30-B
M4×P0.7
16
ブラック
31~38
30
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713915
KRS-4H×30-O
M4×P0.7
16
オレンジ
31~38
30
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713924
KRS-4H×30-R
M4×P0.7
16
レッド
31~38
30
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713933
KRS-4H×30-S
M4×P0.7
16
シルバー
31~38
30
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713942
KRS-4H×30-Y
M4×P0.7
16
イエロー
31~38
30
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713958
KRS-4H×40-B
M4×P0.7
16
ブラック
31~38
40
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713967
KRS-4H×40-O
M4×P0.7
16
オレンジ
31~38
40
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713976
KRS-4H×40-R
M4×P0.7
16
レッド
31~38
40
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713985
KRS-4H×40-S
M4×P0.7
16
シルバー
31~38
40
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01713994
KRS-4H×40-Y
M4×P0.7
16
イエロー
31~38
40
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714003
KRS-4H×50-B
M4×P0.7
16
ブラック
31~38
50
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714012
KRS-4H×50-O
M4×P0.7
16
オレンジ
31~38
50
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714028
KRS-4H×50-R
M4×P0.7
16
レッド
31~38
50
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714037
KRS-4H×50-S
M4×P0.7
16
シルバー
31~38
50
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714046
KRS-4H×50-Y
M4×P0.7
16
イエロー
31~38
50
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714055
KRS-5H×10-B
M5×P0.8
16
ブラック
33~39
10
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714064
KRS-5H×10-O
M5×P0.8
16
オレンジ
33~39
10
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714073
KRS-5H×10-R
M5×P0.8
16
レッド
33~39
10
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714082
KRS-5H×10-S
M5×P0.8
16
シルバー
33~39
10
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714098
KRS-5H×10-Y
M5×P0.8
16
イエロー
33~39
10
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714107
KRS-5H×15-B
M5×P0.8
16
ブラック
33~39
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714116
KRS-5H×15-O
M5×P0.8
16
オレンジ
33~39
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714125
KRS-5H×15-R
M5×P0.8
16
レッド
33~39
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714134
KRS-5H×15-S
M5×P0.8
16
シルバー
33~39
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714143
KRS-5H×15-Y
M5×P0.8
16
イエロー
33~39
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714152
KRS-5H×20-B
M5×P0.8
16
ブラック
33~39
20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714168
KRS-5H×20-O
M5×P0.8
16
オレンジ
33~39
20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714177
KRS-5H×20-R
M5×P0.8
16
レッド
33~39
20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714186
KRS-5H×20-S
M5×P0.8
16
シルバー
33~39
20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01714195
KRS-5H×20-Y
M5×P0.8
16
イエロー
33~39
20
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ