ナールドノブ KS

ナールドノブ KS - MIYOSHI(小西製作所)ナールドノブ KS - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01716006KS-15×10-A1511101120.3M410
300
229
252(税込)
4日以内出荷
01716015KS-15×10-B1511101120.3M510
300
229
252(税込)
3日以内出荷
01716024KS-15×16-A1511161120.3M416
330
249
274(税込)
翌々日出荷
01716033KS-15×16-B1511161120.3M516
330
249
274(税込)
翌々日出荷
01716042KS-20×102214101540.3M610
330
249
274(税込)
翌々日出荷
01716058KS-20×162214161540.3M616
330
249
274(税込)
3日以内出荷
01716067KS-25×162618161860.3M616
400
299
329(税込)
3日以内出荷
01716076KS-25×252618251860.3M625
410
299
329(税込)
3日以内出荷
01716085KS-30×163118162460.3M816
510
379
417(税込)
4日以内出荷
01716094KS-30×253118252460.3M825
510
379
417(税込)
4日以内出荷
01716103KS-35×253623252780.3M825
590
449
494(税込)
3日以内出荷
01716112KS-35×403623402780.3M840
600
459
505(税込)
3日以内出荷
01716128KS-40×3040263029100.3M1030
760
569
626(税込)
3日以内出荷
01716137KS-50×4050324036120.3M1040
960
729
802(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする