ブチルゴムシート

ブチルゴムシート - アキツ
(4件のレビュー)

耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。

材質ブチルゴム(IIR)硬度HAタイプA/60(55)JIS規格BAH0271圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66静的せん断弾性率(MPa)0.68内容量1枚
注意
※耐油性の用途には適しません。
※耐熱、耐候、耐寒、耐薬品、耐ガス透過性に優れていますが、厳しい条件については、ご確認の上、ご使用ください。
全42種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010549531×100×1001100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
010549621×100×2001100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010549781×100×3001100300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010549871×100×5001100500
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010549961×100×100011001000
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
010550051×200×2001200200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010550141×200×3001200300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010550231×200×5001200500
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
010550321×200×100012001000
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
010550481×300×3001300300
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
010550571×300×5001300500
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
010550661×300×100013001000
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
010550751×500×5001500500
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
010550841×500×100015001000
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
010550932×100×1002100100
オープン
379
417(税込)
当日出荷
010551022×100×2002100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010551182×100×3002100300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010551272×100×5002100500
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010551362×100×100021001000
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
010551452×200×2002200200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010551542×200×3002200300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010551632×200×5002200500
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
010551722×200×100022001000
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
010551882×300×3002300300
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
010551972×300×5002300500
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
010552062×300×100023001000
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
010552152×500×5002500500
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
010552242×500×100025001000
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
010552333×100×1003100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010552423×100×2003100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010552583×100×3003100300
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
010552673×100×5003100500
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010552763×100×100031001000
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
010552853×200×2003200200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010552943×200×3003200300
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
010553033×200×5003200500
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
010553123×200×100032001000
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
010553283×300×3003300300
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
010553373×300×5003300500
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
010553463×300×100033001000
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
010553553×500×5003500500
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
010553643×500×100035001000
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01055102
2021-04-21
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

隙間を埋めるブチルゴムを期待して購入したが、普通のゴムシートと同じような感じで、固くて隙間は埋まらない。

対象商品 : 01054962
2018-07-17
用途: 自動車メンテナンス

思った通りの商品で
思った通りの使用感で良いのではと思います

対象商品 : 01055233
2017-01-05
用途: 振動を抑えるため
イビシタクシー株式会社運輸・通信業

ディスクドライブの「ブーーーン」という音が気になっており、1/4にカットして足のところに重ねて使っています。
非常に効果がありました。

1が参考にしています
対象商品 : 01055048
2016-12-12
用途: 音響機器の制振用に使用

一般の制振材と遜色のない制振効果が得られ、ハサミで任意の形状に簡単に切ることが出来扱いやすい製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ブチルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする