曜日別特売

ロッキングレバーステンレス L-sus

ロッキングレバーステンレス L-sus - MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバーステンレス L-sus - MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバーステンレス L-sus - MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバーステンレス L-sus - MIYOSHI(小西製作所)
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303材質(握り玉)黒色フェノール樹脂材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303内容量1個
全9種類を絞り込む
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01716234L-50-C-SUS252037.5555085-25--丸穴Φ5550
4,370
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
01716243L-50-R-SUS252037.555508-102519-丸穴Φ101950
4,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
01716252L-50-T-SUS252037.555508--25-20めねじM102050
4,500
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
01716268L-75-C-SUS3025457275105-30--丸穴Φ5675
5,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01716277L-75-R-SUS302545727510-123022-丸穴Φ122275
5,950
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
01716286L-75-T-SUS302545727510--30-25めねじM122575
5,950
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
01716295L-100-C-SUS35305290100125-35--丸穴Φ510100
7,080
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
01716304L-100-R-SUS3530529010012-163525-丸穴Φ1625100
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01716313L-100-T-SUS3530529010012--35-30めねじM1630100
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする