ロッキングキー(めねじ) LK

ロッキングキー(めねじ) LK - MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー(めねじ) LK - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01716322LK-4M4×P0.7311209.5
320
249
274(税込)
3日以内出荷
01716338LK-5M5×P0.84132611
320
249
274(税込)
4日以内出荷
01716347LK-6M6×P1.07153213
350
269
296(税込)
翌々日出荷
01716356LK-8-AM8×P1.258153213
370
279
307(税込)
3日以内出荷
01716365LK-8-BM8×P1.2510174015.5
760
569
626(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする