ロングナールドノブ(めねじ) LKF

ロングナールドノブ(めねじ) LKF - MIYOSHI(小西製作所)ロングナールドノブ(めねじ) LKF - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01716374LKF-20212513120.316M616
410
299
329(税込)
3日以内出荷
01716383LKF-25262816150.320M820
580
439
483(税込)
3日以内出荷
01716392LKF-30313219170.317M1017
650
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする