曜日別特売

ロングナールドノブ(おねじ) LKK

ロングナールドノブ(おねじ) LKK - MIYOSHI(小西製作所)ロングナールドノブ(おねじ) LKK - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01716408LKK-20×1621251613120.3M616
370
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
01716417LKK-25×2026282016150.3M820
520
399
439(税込)
3日以内出荷
01716426LKK-30×2531322519170.3M825
580
439
483(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする