MIYOSHI(小西製作所)
ロッキングキー LS
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
おねじ
種類
特殊形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
10
16
20
25
30
40
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
6
10
16
20
25
30
40
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01716697
LS-4×6
20
9.5
11
6
0.4
M4
6
¥
340
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
01716706
LS-4×10
20
9.5
11
10
0.4
M4
10
¥
340
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
01716715
LS-5×10
26
11
13
10
0.4
M5
10
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01716724
LS-5×16
26
11
13
16
0.4
M5
16
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01716733
LS-6×10
32
13
15
10
0.4
M6
10
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
01716742
LS-6×16
32
13
15
16
0.4
M6
16
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01716758
LS-6×25
32
13
15
25
0.4
M6
25
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
01716767
LS-8×25
32
13
15
25
0.4
M8
25
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
01716776
LS-8×40
32
13
15
40
0.4
M8
40
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
01716785
LS-8×16-B
40
15.5
17
16
0.4
M8
16
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
01716794
LS-8×25-B
40
15.5
17
25
0.4
M8
25
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
01716803
LS-8×40-B
40
15.5
17
40
0.4
M8
40
¥
820
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
01716812
LS-10×20
40
15.5
17
20
0.4
M10
20
¥
820
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
01716828
LS-10×30
40
15.5
17
30
0.4
M10
30
¥
820
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
01716837
LS-10×40
40
15.5
17
40
0.4
M10
40
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください