曜日別特売

コントロールノブ M8806

コントロールノブ M8806 - MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8806 - MIYOSHI(小西製作所)
ねじの呼びM4材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール取付部センター穴種類多角形使用温度(℃)max110 min-20材質(インサート)黄銅色(本体)黒色寸法MM4×P0.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01717117M8806-232317.514156.1612.512.5
480
369
406(税込)
当日出荷
01717126M8806-34342624176.16.51414
610
469
516(税込)
当日出荷
01717135M8806-4040322818.56.171515
900
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする