MIYOSHI(小西製作所)
ミニクランプレバー MCF
(1件のレビュー)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付長(mm)
9
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
全9種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M4
M5
M6
色
オレンジ
シルバー
ブラック
寸法M
M4×P0.7
M5×P0.8
M6×P1.0
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(mm)
色
質量(g)
寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01717162
MCF-4-B
M4
ブラック
23
M4×P0.7
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
01717178
MCF-4-O
M4
オレンジ
23
M4×P0.7
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
01717187
MCF-4-S
M4
シルバー
23
M4×P0.7
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
01717196
MCF-5-B
M5
ブラック
24
M5×P0.8
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
01717205
MCF-5-O
M5
オレンジ
24
M5×P0.8
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
01717214
MCF-5-S
M5
シルバー
24
M5×P0.8
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
01717223
MCF-6-B
M6
ブラック
30
M6×P1.0
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
01717232
MCF-6-O
M6
オレンジ
30
M6×P1.0
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
01717248
MCF-6-S
M6
シルバー
30
M6×P1.0
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください