MIYOSHI(小西製作所)
ミニクランプレバー(ステン) MCFS
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
30
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
取付部
めねじ
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)
9
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法M
M4×P0.7
M5×P0.8
M6×P1.0
色
オレンジ
シルバー
ブラック
取付穴径(mm)
M4
M5
M6
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法M
色
質量(g)
取付穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01717257
MCFS-4-B
M4×P0.7
ブラック
23
M4
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01717266
MCFS-4-O
M4×P0.7
オレンジ
23
M4
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01717275
MCFS-4-S
M4×P0.7
シルバー
23
M4
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01717284
MCFS-5-B
M5×P0.8
ブラック
24
M5
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01717293
MCFS-5-O
M5×P0.8
オレンジ
24
M5
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01717302
MCFS-5-S
M5×P0.8
シルバー
24
M5
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01717318
MCFS-6-B
M6×P1.0
ブラック
30
M6
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01717327
MCFS-6-O
M6×P1.0
オレンジ
30
M6
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01717336
MCFS-6-S
M6×P1.0
シルバー
30
M6
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください