ミニクランプレバー MCR

ミニクランプレバー MCR - MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCR - MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCR - MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCR - MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCR - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01717345MCR-4×10-B10M410ブラック25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717354MCR-4×10-O10M410オレンジ25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717363MCR-4×10-S10M410シルバー25~32
890
679
747(税込)
5日以内出荷
01717372MCR-4×15-B15M415ブラック25~32
890
679
747(税込)
5日以内出荷
01717388MCR-4×15-O15M415オレンジ25~32
890
679
747(税込)
5日以内出荷
01717397MCR-4×15-S15M415シルバー25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717406MCR-4×20-B20M420ブラック25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717415MCR-4×20-O20M420オレンジ25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717424MCR-4×20-S20M420シルバー25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717433MCR-4×25-B25M425ブラック25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717442MCR-4×25-O25M425オレンジ25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717458MCR-4×25-S25M425シルバー25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717467MCR-4×30-B30M430ブラック25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717476MCR-4×30-O30M430オレンジ25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717485MCR-4×30-S30M430シルバー25~32
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717494MCR-4×40-B40M440ブラック25~32
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01717503MCR-4×40-O40M440オレンジ25~32
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01717512MCR-4×40-S40M440シルバー25~32
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01717528MCR-4×50-B50M450ブラック25~32
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01717537MCR-4×50-O50M450オレンジ25~32
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01717546MCR-4×50-S50M450シルバー25~32
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01717555MCR-5×10-B10M510ブラック26~33
890
679
747(税込)
翌々日出荷
01717564MCR-5×10-O10M510オレンジ26~33
890
679
747(税込)
翌々日出荷
01717573MCR-5×10-S10M510シルバー26~33
890
679
747(税込)
5日以内出荷
01717582MCR-5×15-B15M515ブラック26~33
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717598MCR-5×15-O15M515オレンジ26~33
890
679
747(税込)
翌々日出荷
01717607MCR-5×15-S15M515シルバー26~33
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717616MCR-5×20-B20M520ブラック26~33
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717625MCR-5×20-O20M520オレンジ26~33
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717634MCR-5×20-S20M520シルバー26~33
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717643MCR-5×25-B25M525ブラック26~33
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717652MCR-5×25-O25M525オレンジ26~33
890
679
747(税込)
5日以内出荷
01717668MCR-5×25-S25M525シルバー26~33
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717677MCR-5×30-B30M530ブラック26~33
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717686MCR-5×30-O30M530オレンジ26~33
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717695MCR-5×30-S30M530シルバー26~33
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717704MCR-5×40-B40M540ブラック26~33
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01717713MCR-5×40-O40M540オレンジ26~33
970
739
813(税込)
翌々日出荷
01717722MCR-5×40-S40M540シルバー26~33
970
739
813(税込)
翌々日出荷
01717738MCR-5×50-B50M550ブラック26~33
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01717747MCR-5×50-O50M550オレンジ26~33
970
739
813(税込)
翌々日出荷
01717756MCR-5×50-S50M550シルバー26~33
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01717765MCR-6×10-B10M610ブラック32~38
890
679
747(税込)
5日以内出荷
01717774MCR-6×10-O10M610オレンジ32~38
890
679
747(税込)
翌々日出荷
01717783MCR-6×10-S10M610シルバー32~38
890
679
747(税込)
5日以内出荷
01717792MCR-6×15-B15M615ブラック32~38
890
679
747(税込)
3日以内出荷
01717808MCR-6×15-O15M615オレンジ32~38
890
679
747(税込)
翌々日出荷
01717817MCR-6×15-S15M615シルバー32~38
890
679
747(税込)
翌々日出荷
01717826MCR-6×20-B20M620ブラック32~38
890
679
747(税込)
当日出荷
01717835MCR-6×20-O20M620オレンジ32~38
890
679
747(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする