ミニクランプレバー MCRS

ミニクランプレバー MCRS - MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCRS - MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCRS - MIYOSHI(小西製作所)ミニクランプレバー MCRS - MIYOSHI(小西製作所)
(2件のレビュー)
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01717975MCRS-4×10-BM4×P0.7ブラック25~321010
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01717984MCRS-4×10-OM4×P0.7オレンジ25~321010
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01717993MCRS-4×10-SM4×P0.7シルバー25~321010
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718002MCRS-4×15-BM4×P0.7ブラック25~321515
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718018MCRS-4×15-OM4×P0.7オレンジ25~321515
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718027MCRS-4×15-SM4×P0.7シルバー25~321515
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718036MCRS-4×20-BM4×P0.7ブラック25~322020
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718045MCRS-4×20-OM4×P0.7オレンジ25~322020
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718054MCRS-4×20-SM4×P0.7シルバー25~322020
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718063MCRS-4×25-BM4×P0.7ブラック25~322525
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718072MCRS-4×25-OM4×P0.7オレンジ25~322525
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718088MCRS-4×25-SM4×P0.7シルバー25~322525
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718097MCRS-4×30-BM4×P0.7ブラック25~323030
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718106MCRS-4×30-OM4×P0.7オレンジ25~323030
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718115MCRS-4×30-SM4×P0.7シルバー25~323030
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718124MCRS-4×40-BM4×P0.7ブラック25~324040
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718133MCRS-4×40-OM4×P0.7オレンジ25~324040
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718142MCRS-4×40-SM4×P0.7シルバー25~324040
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718158MCRS-4×50-BM4×P0.7ブラック25~325050
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718167MCRS-4×50-OM4×P0.7オレンジ25~325050
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718176MCRS-4×50-SM4×P0.7シルバー25~325050
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718185MCRS-5×10-BM5×P0.8ブラック26~331010
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718194MCRS-5×10-OM5×P0.8オレンジ26~331010
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718203MCRS-5×10-SM5×P0.8シルバー26~331010
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
01718212MCRS-5×15-BM5×P0.8ブラック26~331515
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718228MCRS-5×15-OM5×P0.8オレンジ26~331515
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718237MCRS-5×15-SM5×P0.8シルバー26~331515
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718246MCRS-5×20-BM5×P0.8ブラック26~332020
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718255MCRS-5×20-OM5×P0.8オレンジ26~332020
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718264MCRS-5×20-SM5×P0.8シルバー26~332020
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718273MCRS-5×25-BM5×P0.8ブラック26~332525
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718282MCRS-5×25-OM5×P0.8オレンジ26~332525
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718298MCRS-5×25-SM5×P0.8シルバー26~332525
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718307MCRS-5×30-BM5×P0.8ブラック26~333030
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718316MCRS-5×30-OM5×P0.8オレンジ26~333030
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718325MCRS-5×30-SM5×P0.8シルバー26~333030
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718334MCRS-5×40-BM5×P0.8ブラック26~334040
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718343MCRS-5×40-OM5×P0.8オレンジ26~334040
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718352MCRS-5×40-SM5×P0.8シルバー26~334040
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718368MCRS-5×50-BM5×P0.8ブラック26~335050
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718377MCRS-5×50-OM5×P0.8オレンジ26~335050
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718386MCRS-5×50-SM5×P0.8シルバー26~335050
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718395MCRS-6×10-BM6×P1.0ブラック32~381010
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
01718404MCRS-6×10-OM6×P1.0オレンジ32~381010
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718413MCRS-6×10-SM6×P1.0シルバー32~381010
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718422MCRS-6×15-BM6×P1.0ブラック32~381515
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718438MCRS-6×15-OM6×P1.0オレンジ32~381515
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718447MCRS-6×15-SM6×P1.0シルバー32~381515
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01718456MCRS-6×20-BM6×P1.0ブラック32~382020
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
01718465MCRS-6×20-OM6×P1.0オレンジ32~382020
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01718027
2019-06-29
用途: 旋盤 刃物台調整ネジ

工具無で締めこめるので便利です、シルバー色の写真がメッキ調に
見えるが、塗装である。

対象商品 : 01717975
2018-04-21
用途: ボール盤の位置決めレバーに
その他業種

ボール盤の位置決めレバーをこちらに交換しました。レバーの方が力を入れやすくて便利です。品質も良くてまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする