曜日別特売

ダイアルハンドル車 MDHW-N

ダイアルハンドル車 MDHW-N - MIYOSHI(小西製作所)ダイアルハンドル車 MDHW-N - MIYOSHI(小西製作所)
種類ダイアル材質(インサートボス)鋼材SUM22材質(ノブ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装内容量1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01718745MDHW-125-N54034181217
5,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01718754MDHW-160-N80040181217
7,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
01718763MDHW-180-N105045221322
8,900
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
01718772MDHW-200-N131047221322
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
01718788MDHW-250-N162050221325
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする