MIYOSHI(小西製作所)
ダイアルラウンドノブ MDRK
ねじの呼び
M5
材質(本体)
アルミニウムAC2B
取付部
センター穴
材質
(インサートボス)鋼材SUM22
種類
丸形
表面処理(本体)
シルバーハンマートン塗装
寸法M
M5×P0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01718797
MDRK-65
65
47
19
35
25
15
32
10
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01718806
MDRK-90
90
53
24
38
25
20
33
10
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください