曜日別特売

オールステンレスミラークランプレバー MFSS

オールステンレスミラークランプレバー MFSS - MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MFSS - MIYOSHI(小西製作所)
形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法M
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法M
歯数
質量(g)
回し半径(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01718815MFSSM-4M4×P0.71630~38308
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01718824MFSSM-5M5×P0.81630~38308
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01718833MFSSM-6M6×P1.01630~38308
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01718842MFSS-4M4×P0.71640~48458
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01718858MFSS-5M5×P0.81640~48458
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01718867MFSS-6M6×P1.01640~48458
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01718876MFSS-8M8×P1.2520110~1206510
4,420
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
01718885MFSS-10M10×P1.522200~2308012
5,880
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
01718894MFSS-12M12×P1.7524310~3509514
8,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01718903MFSS-16M16×P2.026510~57011516
11,750
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
01718912MFSSM-4HM4×P0.71631~40308
3,400
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01718928MFSSM-5HM5×P0.81631~40308
3,400
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01718937MFSSM-6HM6×P1.01631~40308
3,400
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01718946MFSS-4HM4×P0.71641~49458
3,400
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01718955MFSS-5HM5×P0.81641~49458
3,400
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01718964MFSS-6HM6×P1.01641~49458
3,400
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01718973MFSS-8HM8×P1.2520117~1276510
4,540
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
01718982MFSS-10HM10×P1.522210~2408012
6,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
01718998MFSS-12HM12×P1.7524330~3709514
8,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
01719007MFSS-16HM16×P2.026560~62011516
13,350
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする