MIYOSHI(小西製作所)
マッシュルームノブ(おねじ) MK
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
取付部
おねじ
色(本体)
黒色
材質(取付部)
鋼材SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01719068
MK-5
M5×P0.8
5
9
14
17
¥
670
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
01719077
MK-6-A
M6×P1.0
9
10
17
21
¥
730
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
01719086
MK-6-B
M6×P1.0
12
10
21
25
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
01719095
MK-8
M8×P1.25
26
14
29
33
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください