MIYOSHI(小西製作所)
マッシュルームノブ(めねじ) MKF
(1件のレビュー)
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
取付部
めねじ
色(本体)
黒色
材質(取付部)
黄銅C3604B
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01719104
MKF-5
M5×P0.8
4
14
17
7
¥
670
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
01719113
MKF-6-A
M6×P1.0
6
17
21
11
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
01719122
MKF-6-B
M6×P1.0
9
21
25
11
¥
890
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
01719138
MKF-8
M8×P1.25
19
29
33
12
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください