CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm - アキツ
(5件のレビュー)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)0.5仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40内容量1枚
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010567280.5×100×100100100
オープン
149
164(税込)
当日出荷
010567370.5×100×200100200
オープン
278
306(税込)
当日出荷
010567460.5×100×300100300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010567550.5×100×500100500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010567640.5×100×10001001000
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
010567980.5×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010568070.5×200×300200300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010568160.5×200×500200500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010568250.5×200×10002001000
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
010568520.5×300×300300300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010568680.5×300×500300500
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
010568770.5×300×10003001000
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
010569040.5×500×500500500
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
010569130.5×500×10005001000
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
010567730.5×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010567820.5×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010568340.5×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010568430.5×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010568860.5×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010568950.5×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010569220.5×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010569380.5×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01056852
2025-02-04
用途: 愛車のカスタム
教育・研究機関

愛車用のカッティングシートとして使ってます。薄さもちょうどよいのでカットしやすいです。耐久性も申し分なさそうです。

2024-10-20
用途: バイク出し入れ時の 出入り口保護に
不動産業

とても気に入りました。
薄さもすごいですね。
ホームセンターではありませんでした。

対象商品 : 01056764
2023-01-14
用途: 自動車エアークリーナーのパッキン
製造業

エアークリーナーの蓋とフイルターに若干の隙間があり、密封性が悪い、隙間をなくす為に使用しました。テープ付きの為、作業性が良く、助かりました。

対象商品 : 01056728
2021-06-23
用途: パネルの隙間埋めに使用。
建設業・工事業

薄さも記載通りで、質の良いゴムシートでした。もう少し大判のものも商品化されると助かります。

対象商品 : 01056728
2020-06-13
用途: バイクの防振に
サービス業

主にバイクや車の防振に使用しています。厚さやサイズが色々あるので用途に合わせて購入できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする