曜日別特売

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm - アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm - アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1mm - アキツ
(5件のレビュー)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40内容量1枚
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010569471×100×100100100
オープン
149
164(税込)
当日出荷
010569561×100×200100200
オープン
278
306(税込)
当日出荷
010569651×100×300100300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010569741×100×500100500
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
010569831×100×10001001000
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
010570171×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
010570261×200×300200300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
010570351×200×500200500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010570441×200×10002001000
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
010570781×300×300300300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010570871×300×500300500
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
010570961×300×10003001000
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
010571231×500×500500500
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
010571321×500×10005001000
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
010569921×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010570081×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010570531×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010570621×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010571051×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010571141×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010571481×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010571571×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01056956
2023-01-31
用途: 部品と部品の接触部に使用
Studio Cubeig

定期的にゴムシートを張ってある箇所に両面テープを使ってましたが、こちらが見つかり大変重宝しております。

対象商品 : 01057044
2018-01-23
用途: オートバイ整備
その他業種

最寄りの店舗に置いていなくても、サイトを探せばほぼ見つかるうえ、まとめ買いで送料もかからないのが良いですね。

対象商品 : 01057087
2017-07-07
用途: 45年昔のクルマの三角窓のパッキン替わりに
金融・保険業

ウェザーストリップは社外品出とるがクッキーの様にボロボロパキパキのパッキンはとっと昔に製廃。不器用な手付きでシコシコ張り合わせ装着完了、具合良さそう。

対象商品 : 01057132
2017-05-03
用途: トラックゲートの保護
卸売・小売業

柔らかく滑らかで貼りやすくとても良かったです。
R部分でも以前使っていたゴムシートではひび割れたのですがひび割れることもないです。

対象商品 : 01056947
2016-11-08
用途: 試作品のゴム足として。
からくり工房

薄いタイプのゴム足がないので、シートタイプを購入しました。今までは両面テープでゴムシートを張り付けていましたが、これなら面倒がなく、粘着力も申し分ありません。試作の形状に合わせてカットできるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1094:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする