CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm - アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm - アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm - アキツ
(4件のレビュー)
厚さ(mm)1.5仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010571661.5×100×100100100
オープン
219
241(税込)
当日出荷
010571751.5×100×200100200
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
010571841.5×100×300100300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010571931.5×100×500100500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010572021.5×100×10001001000
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
010572361.5×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010572451.5×200×300200300
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
010572541.5×200×500200500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010572631.5×200×10002001000
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
010572971.5×300×300300300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010573061.5×300×500300500
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
010573151.5×300×10003001000
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
010573421.5×500×500500500
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
010573581.5×500×10005001000
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
010572181.5×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010572271.5×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010572721.5×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010572881.5×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010573241.5×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010573331.5×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010573671.5×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010573761.5×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01057166
2022-12-23
用途: キャリーバックのコロ部分
製造業

粘着力もあり作業し易かった。丈夫で、重宝している。

対象商品 : 01057254
2017-06-25
用途: 製廃のガラスパッキンの代替に
金融・保険業

粘着も強力で申し分有りませんが、厚さを見立て違い(ノギスで測るべきやった)再度1mm購入し直し。

対象商品 : 01057166
2016-10-06
用途: 試作品のゴム足として。
からくり工房

自由な形状・大きさにカットして使えるので、便利。
形状の決まったゴム足の商品は多くあるが、こちらの方が安上がり。

対象商品 : 01057342
2016-09-30
用途: 穴の補修

接着力が強くて良い、強度もそれなりにあるようだ、安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1105:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする