曜日別特売

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ3mm

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ3mm - アキツ
(4件のレビュー)
厚さ(mm)3仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010576043×100×100100100
オープン
278
306(税込)
当日出荷
010576133×100×200100200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010576223×100×300100300
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
010576383×100×500100500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010576473×100×10001001000
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
010576743×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010576833×200×300200300
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010576923×200×500200500
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
010577083×200×10002001000
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
010577353×300×300300300
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
010577443×300×500300500
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
010577533×300×10003001000
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
010577873×500×500500500
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
010577963×500×10005001000
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
010576563×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010576653×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010577173×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010577263×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010577623×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010577783×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010578053×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010578143×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01057796
2024-02-29
用途: 防水パッキン
株式会社トップランク自動車・二輪車・自転車関連業

1枚購入させていただいて、半年から1年以内で消費するのですが、半年以上経過すると両面テープの粘着力がなくなります。冷暗所で保管しているので、保管条件は良いほうだと思うので残念です。

対象商品 : 01057787
2020-12-10
用途: 300リッタータマローリータンクの蓋のパッキン
卸売・小売業

純正のパッキンよりもクロロプレンゴムで手作りした方が良いと思います(灯油用)

対象商品 : 01057683
2021-08-10
用途: グレーチングの下

グレーチングを車や自転車で通るたびに、大きな音がするので、これを下に敷きました。すると音がかなり小さくなりました。

対象商品 : 01057787
2016-10-15
用途: シートの補修

もうすこし柔軟性が欲しい、接着はよい納期がおそい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする