曜日別特売

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ4mm

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ4mm - アキツ
厚さ(mm)4仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40内容量1枚
全22種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010578234×100×100100100
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010578324×100×200100200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010578484×100×300100300
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
010578574×100×500100500
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010578664×100×10001001000
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
010578934×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010579024×200×300200300
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
010579184×200×500200500
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
010579274×200×10002001000
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
010579544×300×300300300
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
010579634×300×500300500
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
010579724×300×10003001000
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
010580064×500×500500500
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
010580154×500×10005001000
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
010578754×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010578844×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010579364×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010579454×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010579884×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010579974×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010580244×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010580334×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
533:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする