アキツ
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ5mm
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
5
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
120
耐寒温度(℃)
-40
内容量
1枚
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01058042
5×100×100
100
100
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
01058058
5×100×200
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058067
5×100×300
100
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058076
5×100×500
100
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058085
5×100×1000
100
1000
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058112
5×200×200
200
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058128
5×200×300
200
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058137
5×200×500
200
500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058146
5×200×1000
200
1000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058173
5×300×300
300
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058182
5×300×500
300
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058198
5×300×1000
300
1000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058225
5×500×500
500
500
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058234
5×500×1000
500
1000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058094
5×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058103
5×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01058155
5×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058164
5×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01058207
5×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058216
5×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01058243
5×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058252
5×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長