アキツ
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ6mm
厚さ(mm)
6
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
120
耐寒温度(℃)
-40
内容量
1枚
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01058268
6×100×100
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058277
6×100×200
100
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058286
6×100×300
100
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058295
6×100×500
100
500
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058304
6×100×1000
100
1000
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058338
6×200×200
200
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058347
6×200×300
200
300
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058356
6×200×500
200
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058365
6×200×1000
200
1000
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058392
6×300×300
300
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058408
6×300×500
300
500
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058417
6×300×1000
300
1000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058444
6×500×500
500
500
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058453
6×500×1000
500
1000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058313
6×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058322
6×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01058374
6×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058383
6×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01058426
6×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058435
6×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01058462
6×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058478
6×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長