アキツ
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ8mm
厚さ(mm)
8
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
120
耐寒温度(℃)
-40
内容量
1枚
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01058487
8×100×100
100
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058496
8×100×200
100
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058505
8×100×300
100
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058514
8×100×500
100
500
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058523
8×100×1000
100
1000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058557
8×200×200
200
200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058566
8×200×300
200
300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058575
8×200×500
200
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058584
8×200×1000
200
1000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058618
8×300×300
300
300
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058627
8×300×500
300
500
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058636
8×300×1000
300
1000
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058663
8×500×500
500
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058672
8×500×1000
500
1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058532
8×100×1500
100
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058548
8×100×2000
100
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01058593
8×200×1500
200
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058602
8×200×2000
200
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01058645
8×300×1500
300
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058654
8×300×2000
300
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
01058688
8×500×1500
500
1500
オープン
取扱い終了
返品不可
01058697
8×500×2000
500
2000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長