CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ10mm

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ10mm - アキツ
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0105870610×100×100100100
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105871510×100×200100200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105872410×100×300100300
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105873310×100×500100500
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105874210×100×10001001000
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105877610×200×200200200
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105878510×200×300200300
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105879410×200×500200500
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105880310×200×10002001000
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105883710×300×300300300
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105884610×300×500300500
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105885510×300×10003001000
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105888210×500×500500500
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105889810×500×10005001000
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
0105875810×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
0105876710×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
0105881210×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
0105882810×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
0105886410×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
0105887310×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
0105890710×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
0105891610×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする