曜日別特売

ミニ回転グリップ(ステン) MRFGS

ミニ回転グリップ(ステン) MRFGS - MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ(ステン) MRFGS - MIYOSHI(小西製作所)
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法MM5×P0.8寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D
寸法L
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01719174MRFGS-5-13141318
710
539
593(税込)
3日以内出荷
01719183MRFGS-5-14141420
710
539
593(税込)
翌々日出荷
01719192MRFGS-5-16181623
710
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする