MIYOSHI(小西製作所)
ミニ回転グリップ MRG
(2件のレビュー)
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01719208
MRG-5
M5×P0.8
10
6
9
12
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
01719217
MRG-6-13
M6×P1.0
15
8
12
13
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
01719226
MRG-6-14
M6×P1.0
15
8
12
14
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
01719235
MRG-6-16
M6×P1.0
20
8
12
16
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
01719244
MRG-8
M8×P1.25
30
10
13
16
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
01719253
MRG-10
M10×P1.5
50
12
18
20
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください