曜日別特売

フェノール樹脂製ハンドル車 NRP

フェノール樹脂製ハンドル車 NRP - MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 NRP - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3内容量1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法h(mm)
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01720748NRP-8010018101380
1,230
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01720757NRP-100190251015100
1,430
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
01720766NRP-125280301216125
1,770
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01720775NRP-140330321416140
2,180
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
01720784NRP-160450341618160
2,860
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01720793NRP-200690391722200
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
01720802NRP-2501150441826250
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01720818NRP-3151770542026315
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01720748
2020-01-27
用途: 冶具の作業効率の向上
株式会社グリッド技研

ハンドルを回す取手にタップが切ってあれば後作業がなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする