曜日別特売

ツインスポークハンドル車 NTW

ツインスポークハンドル車 NTW - MIYOSHI(小西製作所)ツインスポークハンドル車 NTW - MIYOSHI(小西製作所)
種類ツインスポーク材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP使用温度(℃)max80 min-20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01720827NTW-80(H7)81618170.2
2,290
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01720836NTW-100(H7)101620170.2
2,580
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01720845NTW-125(H7)122022220.2
2,980
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
01720854NTW-160(H7)142425270.2
4,290
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
01720863NTW-200(H7)162828340.2
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01720872NTW-250(H7)203332380.2
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする