MIYOSHI(小西製作所)
オフセットクランクハンドル OA-B
(1件のレビュー)
材質
鋳鉄FCD450
表面処理
透明防錆塗装
内容量
1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01720958
OB-63-N
M6×P1.0
99
24
17
21
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
01720967
OB-80-N
M8×P1.25
150
28
17
25
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01720976
OB-100-N
M8×P1.25
175
29
17
28
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
01720985
OB-125-N
M10×P1.5
330
35
20
35
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
01720994
OB-160-N
M10×P1.5
475
39
20
39
¥
3,530
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
01721003
OB-200-N
M12×P1.75
720
44
26
43
¥
5,040
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
01721012
OB-250-N
M12×P1.75
1070
49
27
47
¥
6,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください