MIYOSHI(小西製作所)
セルフロックオーバルグリップ OG
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(インサート)
白色ナイロン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法D
寸法L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01721064
OG-30
9
14
21
20
31
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
01721073
OG-40
18
17
30
26
42
¥
740
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
01721082
OG-55
40
20
40
33
54
¥
950
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
01721098
OG-70
68
23
50
38
68
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください