オーバルグリップレバー OGL

オーバルグリップレバー OGL - MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップレバー OGL - MIYOSHI(小西製作所)
(3件のレビュー)
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)クロムメッキ材質(シャフト)鋼材SUM22内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01721107OGL-6×632014633231812M612
1,030
779
857(税込)
翌々日出荷
01721116OGL-6×802014804931812M612
1,100
839
923(税込)
3日以内出荷
01721125OGL-6×10020141006931812M612
1,120
849
934(税込)
当日出荷
01721134OGL-8×8026178038421020M820
1,160
879
967(税込)
当日出荷
01721143OGL-8×100261710058421020M820
1,290
979
1,077(税込)
4日以内出荷
01721152OGL-8×125261712583421020M820
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
01721168OGL-10×100332010046541225M1025
1,640
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01721177OGL-10×125332012571541225M1025
1,730
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
01721186OGL-10×1603320160106541225M1025
1,930
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
01721195OGL-12×125382312557681430M1230
2,130
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
01721204OGL-12×160382316092681430M1230
2,300
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
01721213OGL-12×2003823200132681430M1230
2,480
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01721143
2020-10-19
用途: 筋トレ器具

筋トレで使用するバーベルラックとセーフティの位置決めのピンがすぐに取れるのでこれと丸ノブで代用。

対象商品 : 01721195
2017-10-08
用途: ディスクグラインダースタンドのハンドルとして
その他業種

プラスチックグリップも握りやすくて大変良い商品です。

対象商品 : 01721177
2018-04-20
用途: 海上コンテナツイストロック開閉レバー

初期に装着されていた海上コンテナツイストロック開閉レバーは、車両からはみ出しロットが長く走行中の振動で、ゆるみ何度か増し締めしたが落下して無くなり今回取り付けてみたところ寸法は車両内側に入りロッドの長さも走行振動で振れるほど長くなく開閉レバーの弛み落下の不安がなくなった。部品金額より送料手数料のほうが高く単品買いは不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする