MIYOSHI(小西製作所)
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus
(1件のレビュー)
種類
グリップレバー
取付部
おねじ
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01721222
OGL-6×63-SUS
20
14
63
32
31
8
12
M6
12
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
01721238
OGL-6×80-SUS
20
14
80
49
31
8
12
M6
12
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01721247
OGL-6×100-SUS
20
14
100
69
31
8
12
M6
12
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01721256
OGL-8×80-SUS
26
17
80
38
42
10
20
M8
20
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01721265
OGL-8×100-SUS
26
17
100
58
42
10
20
M8
20
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01721274
OGL-8×125-SUS
26
17
125
83
42
10
20
M8
20
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01721283
OGL-10×100-SUS
33
20
100
46
54
12
25
M10
25
¥
2,130
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01721292
OGL-10×125-SUS
33
20
125
71
54
12
25
M10
25
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
01721308
OGL-10×160-SUS
33
20
160
106
54
12
25
M10
25
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01721317
OGL-12×125-SUS
38
23
125
57
68
14
30
M12
30
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01721326
OGL-12×160-SUS
38
23
160
92
68
14
30
M12
30
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01721335
OGL-12×200-SUS
38
23
200
132
68
14
30
M12
30
¥
3,550
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください