曜日別特売

マグァンプ プラスK

マグァンプ プラスK - ハイポネックスマグァンプ プラスK - ハイポネックスマグァンプ プラスK - ハイポネックスマグァンプ プラスK - ハイポネックス
(3件のレビュー)

植物の生育に必要な成分をバランスよく配合した緩効性肥料で、植物に合わせて3種類のタイプがあります。
植物の初期生育を即す少しの速効性成分と、長期にわたって少しずつ溶出する緩効成分を兼ね備えた肥料です。窒素・リン酸・カリ・苦土(マグネシウム)の全てが緩効性です。
肥料成分の溶出は、土壌水分や温度の影響を受けにくいため、肥料焼けや根痛みの心配が少なく、また雨や潅水による肥料成分の流亡も少ないので、植物の吸収利用率が高い肥料です。
各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。
蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はありません。
鉄(Fe)成分として0.011%含有しています。

登録保証生第(号)91219成分【日本肥料登録保証値】(アンモニア性窒素)6.0%、(く溶性リン酸)40.0%、(内水溶性リン酸)5.0%、(く溶性カリ)6.0%、(内水溶性カリ)3.5%、(く溶性苦土)15.0%、(内水溶性苦土)1.0%名称マグァンプK1号適合作物草花・球根・野菜・観葉植物肥料の種類化成肥料肥料の名称マグァンプK1号成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-40-6内容量1袋(20kg)
注意
※ピート単用土などでは、一般の用土と比較し、やや保肥力が小さいので肥効期間が多少短くなる場合があります。
※肥効期間は、用土や栽培方法により異なりますので、一つの目安とお考えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肥効期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01058943小粒約1.5ヵ月
20,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
01058952中粒約半年
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
01058968大粒約1年
20,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01058952
2024-04-11
用途: 花卉栽培の追加不良として
花菜園芸農・林・水産業

花卉の生育(背丈)が良く、同業者と比較し花数が多い。
価格が高額のため、もう少し低価格で購入できればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01058952
2022-08-04
用途: 「さくらそう」の培養土
サービス業

以前は小袋を使用していたが、大袋で購入
結構安上がりで助かった

対象商品 : 01058968
2020-05-11
用途: 樹木・野菜・花に使用

桜・フジ・オリーブの花が咲かない為、散布しました。
来年度が楽しみです(#^.^#)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする