曜日別特売

朝顔型ハンドル車 P-N

朝顔型ハンドル車 P-N - MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 P-N - MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 P-N - MIYOSHI(小西製作所)
(2件のレビュー)
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法h(mm)
スポーク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01721344P-50-N0.24202112-
1,750
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01721353P-63-N0.28222312-
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
01721362P-80-N0.43259143
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
01721378P-100-N0.63309153
1,880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01721387P-125-N0.773512163
2,450
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
01721396P-140-N1.363515173
3,050
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
01721405P-150-N1.413815183
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
01721414P-160-N1.283815183
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01721423P-180-N1.713815203
4,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
01721432P-200-N2.34017233
5,550
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
01721448P-224-N3.234518245
7,100
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
01721457P-250-N3.94819275
8,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
01721466P-280-N5.235319275
11,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
01721475P-300-N6.155622295
13,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
01721484P-315-N6.655722295
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
01721493P-355-N7.486722305
18,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
01721502P-400-N9.486822325
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01721518P-450-N16.487525325
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
01721527P-500-N17.488226345
41,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
01721536P-630-N27.4810238416
107,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01721362
2024-07-29
用途: JIGに使用
製造業

軸用の穴あけ加工を行なってもメッキが剥がれることがなく、よかったと思います

対象商品 : 01721378
2017-02-24
用途: 弊社、製品に追加工して取付けています。
株式会社千代田製作所

品質外観とも満足です。
価格が他社より安いのでこれからもリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする