MIYOSHI(小西製作所)
パネルブラックハンドル PBHF
材質
黄銅C3604
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理
特殊潤滑剤コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
寸法D
寸法H
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01721545
PBHF-1
6
8
14.6
40
22
¥
910
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
01721554
PBHF-2
8
10
33.1
60
22
¥
1,050
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
01721563
PBHF-3
8
12
47.3
80
30
¥
1,220
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
01721572
PBHF-4
8
12
56.4
100
35
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
01721588
PBHF-5
10
16
109.6
120
40
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください