銅 ミニ板 メッシュタイプ

銅 ミニ板 メッシュタイプ - 光銅 ミニ板 メッシュタイプ - 光銅 ミニ板 メッシュタイプ - 光
(19件のレビュー)

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです
ホビーや工作、各種補修などに最適です

注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01059092PC20-3231枚2003000.320
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
86263948PC20-34051個4505000.3-
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01059092
2024-04-23
用途: プラの補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

プラの補修用として購入しました。
半田コテで溶かして使おうと思っています。
まだ使ってないので★3で

対象商品 : 01059092
2024-01-05
用途: バイク整備作業
飯塚貴夫製造業

カウル等の樹脂製部品の補修に使用しております。下地として本品を熱処理して樹脂に埋め込み本補修を行います。

対象商品 : 01059092
2022-11-21
用途: バイク整備作業
製造業

バイク外装品カウル類はFRP製が多く、高年式車であればヒビやワレが発生致します。本銅メッシュを適時カットし、破損部分の裏面にバーナーで炙って埋め込みます。これを下地として、補修を完成させています。

対象商品 : 01059092
2022-09-27
用途: 車の補修時に使用
製造業

車のちょっとした部品破損の補修用に使用していますが、思った通りの仕上がりで
大変満足しています。
選定に間違いのない良い商品です。

対象商品 : 01059092
2022-08-29
用途: センサー
製造業

メッシュのワヤーはのカーブ足りないので、ワヤーは簡単にすべります。すぐにバラバラなります。

対象商品 : 01059092
2023-01-22
用途: PPバンパー補修
Kash自動車・二輪車・自転車関連業

少量使用だったのでちょうどいいサイズ。
使い勝手がいいです

対象商品 : 01059092
2020-10-17
用途: バイクレストアのタンク修理

タンク内のサビ取りをしたらタンクに2cmほどの穴が開いてしまったので使用しました。穴が開いた部分に銅網を合わせてハンダで留めます(ロウ着に近い)。その後周りを金づちで叩いて凹ませます。この時銅網じゃないと接着部分が取れやすくなります。網の為柔軟に凹んでくれます。凹んだ部分にパテをもって完成させます。

1が参考にしています
対象商品 : 01059092
2021-01-11
用途: 車両のメンテナンス
建設業・工事業

サビて穴のあいた車体に使用。 使いやすくハンダののりも良好です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4109:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする