丸線コイルスプリング(30%タワミ)

丸線コイルスプリング(30%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ) - タカノ
(9件のレビュー)
材質SWP-A使用可能回数100万回内容量1本
注意
※SPHタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
全107種類を絞り込む
外径D(Φmm)
全長L(mm)
最大荷重(N)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
寸法F(mm)
最大荷重(N)
密着長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01064735SPH4-15415max4.513.75.8
64
62
68(税込)
当日出荷
01064744SPH4-20420max617.78.4
64
62
68(税込)
当日出荷
01064753SPH4-25425max7.522.612.4
69
68
75(税込)
当日出荷
01064762SPH4-30430max926.512.4
69
68
75(税込)
当日出荷
01064778SPH6-15615max4.526.56.4
66
64
70(税込)
当日出荷
01064787SPH6-20620max635.39.9
66
64
70(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
01064796SPH6-25625max7.544.19.9
71
70
77(税込)
当日出荷
01064805SPH6-30630max95316
71
70
77(税込)
当日出荷
01064814SPH6-35635max10.561.816
71
70
77(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064823SPH6-40640max1270.625
71
70
77(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064832SPH6-45645max11.366.725
71
65
72(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064848SPH6-50650max1058.839.6
71
70
77(税込)
4日以内出荷
返品不可
01064857SPH6-55655max14.585.339.6
76
74
81(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064866SPH6-60660max1482.439.6
76
74
81(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064875SPH6-65665max1482.439.6
76
74
81(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064884SPH6-70670max1588.339.6
76
74
81(税込)
4日以内出荷
返品不可
01064902SPH8-20820max635.311.5
76
74
81(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064918SPH8-25825max7.544.111.5
80
78
86(税込)
当日出荷
01064927SPH8-30830max95316.8
80
78
86(税込)
当日出荷
01064936SPH8-35835max10.561.816.8
80
78
86(税込)
当日出荷
01064945SPH8-40840max1270.616.8
80
78
86(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064954SPH8-45845max13.579.424.7
80
78
86(税込)
7日以内出荷
返品不可
01064963SPH8-50850max1588.324.7
80
78
86(税込)
7日以内出荷
返品不可
01064972SPH8-55855max16.597.135
85
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064988SPH8-60860max18105.935
85
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
01064997SPH8-65865max1710035
85
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065006SPH8-70870max19111.835
85
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065015SPH10-151015max4.526.57
85
83
91(税込)
6日以内出荷
返品不可
01065024SPH10-201020max635.39.6
85
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065033SPH10-251025max7.544.19.6
85
83
91(税込)
当日出荷
01065042SPH10-301030max95313.9
85
83
91(税込)
5日以内出荷
返品不可
01065058SPH10-351035max10.561.818
85
83
91(税込)
5日以内出荷
返品不可
01065067SPH10-401040max1270.618
85
83
91(税込)
6日以内出荷
返品不可
01065076SPH10-451045max13.579.425
85
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065085SPH10-501050max1588.325
85
83
91(税込)
当日出荷
01065094SPH10-551055max16.597.125
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065103SPH10-601060max18105.925
90
82
90(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065112SPH10-651065max19.5114.735
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065128SPH10-701070max21123.635
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065137SPH10-801080max2414145.9
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065146SPH13-151315max4.544.19.3
90
82
90(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065164SPH13-251325max7.573.512.3
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065173SPH13-301330max988.315
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065182SPH13-351335max10.510315
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065198SPH13-401340max12117.719
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065207SPH13-451345max13.5132.425
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065216SPH13-501350max15147.125
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065225SPH13-551355max16.5161.830
95
92
101(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065234SPH13-601360max18176.530
95
92
101(税込)
3日以内出荷
返品不可
01065243SPH13-651365max19.5191.239
95
92
101(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01065146
2024-07-14
用途: 機械の補修部品
製造業

純正とほぼ同じサイズがあったので使用しました。
問題なく稼働した。

対象商品 : 01064814
2023-02-25
用途: オートバイの整備

こちらの認識不足だったのですが、30%タワミは予想より硬かったです。でも、使用上は問題無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 01064972
2023-10-26
用途: 家の扉の修理
製造業

寸法が少し種類が欲しかった(1㎝位短い物が良かった)

対象商品 : 01064744
2022-04-02
用途: オートバイブレーキレバー

ブレンボFブレーキレバーの遊び止めのスプリングが無かったので取付。うまくいきました。
純正ではスプリング単品が設定なくブレーキレバーとセットになっている為助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01064796
2022-03-13
用途: ゲームコントローラーの硬さ調整に
製造業

とても良い品質です。安くバラで買えてありがたい。30%タワミと60%タワミの物を購入しましたが、どうやら私に必要なのはその中間の硬さでした。(安いんだからまとめて買っときゃよかったな~)

対象商品 : 01064936
2021-06-17
用途: ダイケンのドアノブの内蔵スプリングの代用で使いました。
製造業

お世話になります。
ダイケンのドアノブのスプリングが壊れたので、純正品を購入しようとしたら何と6,600円!!!
たったの80円で修理できました。
めちゃくちゃ安く修理できて感謝しております。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 01064735
2022-02-15
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

まさか、ここまで違うと問題です。
画像ではメッキ仕様のように見えますが、送られてきたものは〝真っ黒"なモノが送られてきました。問い合わせたところ
『画像はあくまで参考画像』で品番が合ってれば”間違いは無い”! だそうです。
ではなぜ、せめて『仕上げ/色等』記載しないのか?
対応は、後日メーカー確認して一報するとの事でしたが、すぐに”返品手続き・手配”の案内メールが届きました。
 購入を検討されている方、仕上げにメッキを希望される方、目に付く所に使用される方、は要注意ですので購入を決める前に御確認をおススメします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。
材質の記載はさせていただいております。メッキ仕様については、記載していません。
画像につきまして、全ての画像についてご用意できておらず、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。

対象商品 : 01064857
2019-03-08
用途: タッカーのバネ交換

Dシリーズ 圧縮コイルがサイズの合ったバネだったが、10本単位での購入だったため、バネ乗数で同等品を選択して購入。
密着長さが5mmほど長かったため、カットして使用している。1本単位で購入できるのがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする