MIYOSHI(小西製作所)
プッシュオフクランプレバー PC
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
バスケットに入れる
480
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
歯数
色
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01721597
PC-4-B
M4×P0.7
24
ブラック
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721606
PC-4-O
M4×P0.7
24
オレンジ
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721615
PC-4-R
M4×P0.7
24
レッド
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721624
PC-4-S
M4×P0.7
24
シルバー
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721633
PC-5-B
M5×P0.8
24
ブラック
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721642
PC-5-O
M5×P0.8
24
オレンジ
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721658
PC-5-R
M5×P0.8
24
レッド
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721667
PC-5-S
M5×P0.8
24
シルバー
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721676
PC-6-B
M6×P1.0
24
ブラック
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721685
PC-6-O
M6×P1.0
24
オレンジ
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721694
PC-6-R
M6×P1.0
24
レッド
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721703
PC-6-S
M6×P1.0
24
シルバー
28~35
21
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
01721712
PC-8-B
M8×P1.25
30
ブラック
70~85
24.5
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01721728
PC-8-O
M8×P1.25
30
オレンジ
70~85
24.5
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01721737
PC-8-R
M8×P1.25
30
レッド
70~85
24.5
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01721746
PC-8-S
M8×P1.25
30
シルバー
70~85
24.5
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01721755
PC-10-B
M10×P1.5
30
ブラック
115~150
27.5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01721764
PC-10-O
M10×P1.5
30
オレンジ
115~150
27.5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01721773
PC-10-R
M10×P1.5
30
レッド
115~150
27.5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01721782
PC-10-S
M10×P1.5
30
シルバー
115~150
27.5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01721798
PC-12-B
M12×P1.75
30
ブラック
190~250
33
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01721807
PC-12-O
M12×P1.75
30
オレンジ
190~250
33
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01721816
PC-12-R
M12×P1.75
30
レッド
190~250
33
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01721825
PC-12-S
M12×P1.75
30
シルバー
190~250
33
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01721834
PC-16-B
M16×P2.0
30
ブラック
290~400
41.5
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01721843
PC-16-O
M16×P2.0
30
オレンジ
290~400
41.5
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01721852
PC-16-R
M16×P2.0
30
レッド
290~400
41.5
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01721868
PC-16-S
M16×P2.0
30
シルバー
290~400
41.5
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01721877
PC-4H-B
M4×P0.7
24
ブラック
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721886
PC-4H-O
M4×P0.7
24
オレンジ
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721895
PC-4H-R
M4×P0.7
24
レッド
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721904
PC-4H-S
M4×P0.7
24
シルバー
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721913
PC-5H-B
M5×P0.8
24
ブラック
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721922
PC-5H-O
M5×P0.8
24
オレンジ
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721938
PC-5H-R
M5×P0.8
24
レッド
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721947
PC-5H-S
M5×P0.8
24
シルバー
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721956
PC-6H-B
M6×P1.0
24
ブラック
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721965
PC-6H-O
M6×P1.0
24
オレンジ
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721974
PC-6H-R
M6×P1.0
24
レッド
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721983
PC-6H-S
M6×P1.0
24
シルバー
28~35
31
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01721992
PC-8H-B
M8×P1.25
30
ブラック
70~85
34.5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01722008
PC-8H-O
M8×P1.25
30
オレンジ
70~85
34.5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01722017
PC-8H-R
M8×P1.25
30
レッド
70~85
34.5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01722026
PC-8H-S
M8×P1.25
30
シルバー
70~85
34.5
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01722035
PC-10H-B
M10×P1.5
30
ブラック
115~150
37.5
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01722044
PC-10H-O
M10×P1.5
30
オレンジ
115~150
37.5
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01722053
PC-10H-R
M10×P1.5
30
レッド
115~150
37.5
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01722062
PC-10H-S
M10×P1.5
30
シルバー
115~150
37.5
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01722078
PC-12H-B
M12×P1.75
30
ブラック
190~250
43
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
01722087
PC-12H-O
M12×P1.75
30
オレンジ
190~250
43
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ