MIYOSHI(小西製作所)
プッシュオフクランプレバー PCM
形状
L字形
歯数
24
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
23×30
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
30
寸法t(mm)
9
寸法S(mm)
9
寸法D(Φmm)
17
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
寸法d(Φmm)
9.1
寸法R(mm)
30
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
バスケットに入れる
216
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
色
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01726393
PCM-4-B
M4×P0.7
ブラック
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726402
PCM-4-O
M4×P0.7
オレンジ
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726418
PCM-4-R
M4×P0.7
レッド
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726427
PCM-4-S
M4×P0.7
シルバー
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726436
PCM-5-B
M5×P0.8
ブラック
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726445
PCM-5-O
M5×P0.8
オレンジ
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726454
PCM-5-R
M5×P0.8
レッド
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726463
PCM-5-S
M5×P0.8
シルバー
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726472
PCM-6-B
M6×P1.0
ブラック
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726488
PCM-6-O
M6×P1.0
オレンジ
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726497
PCM-6-R
M6×P1.0
レッド
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726506
PCM-6-S
M6×P1.0
シルバー
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726515
PCM-4H-B
M4×P0.7
ブラック
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726524
PCM-4H-O
M4×P0.7
オレンジ
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726533
PCM-4H-R
M4×P0.7
レッド
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726542
PCM-4H-S
M4×P0.7
シルバー
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726558
PCM-5H-B
M5×P0.8
ブラック
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726567
PCM-5H-O
M5×P0.8
オレンジ
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726576
PCM-5H-R
M5×P0.8
レッド
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726585
PCM-5H-S
M5×P0.8
シルバー
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726594
PCM-6H-B
M6×P1.0
ブラック
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726603
PCM-6H-O
M6×P1.0
オレンジ
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726612
PCM-6H-R
M6×P1.0
レッド
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726628
PCM-6H-S
M6×P1.0
シルバー
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726637
PCM-4NT-B
M4×P0.7
ブラック
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726646
PCM-4NT-O
M4×P0.7
オレンジ
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726655
PCM-4NT-R
M4×P0.7
レッド
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726664
PCM-4NT-S
M4×P0.7
シルバー
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726673
PCM-5NT-B
M5×P0.8
ブラック
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726682
PCM-5NT-O
M5×P0.8
オレンジ
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726698
PCM-5NT-R
M5×P0.8
レッド
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726707
PCM-5NT-S
M5×P0.8
シルバー
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726716
PCM-6NT-B
M6×P1.0
ブラック
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726725
PCM-6NT-O
M6×P1.0
オレンジ
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726734
PCM-6NT-R
M6×P1.0
レッド
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726743
PCM-6NT-S
M6×P1.0
シルバー
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726752
PCM-4HNT-B
M4×P0.7
ブラック
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726768
PCM-4HNT-O
M4×P0.7
オレンジ
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726777
PCM-4HNT-R
M4×P0.7
レッド
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726786
PCM-4HNT-S
M4×P0.7
シルバー
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726795
PCM-5HNT-B
M5×P0.8
ブラック
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726804
PCM-5HNT-O
M5×P0.8
オレンジ
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726813
PCM-5HNT-R
M5×P0.8
レッド
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726822
PCM-5HNT-S
M5×P0.8
シルバー
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726838
PCM-6HNT-B
M6×P1.0
ブラック
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726847
PCM-6HNT-O
M6×P1.0
オレンジ
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726856
PCM-6HNT-R
M6×P1.0
レッド
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726865
PCM-6HNT-S
M6×P1.0
シルバー
31
14
36
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01726874
PCM-4×10-B
M4×P0.7
ブラック
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01726883
PCM-4×10-O
M4×P0.7
オレンジ
21
4
26
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ