MIYOSHI(小西製作所)
プッシュオフクランプレバー PCS
(1件のレビュー)
種類
クランプレバー
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
全476種類を絞り込む
取付穴径(mm)
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
476種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01728554
PCS-4-B
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M4
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728563
PCS-4-O
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M4
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728572
PCS-4-R
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M4
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728588
PCS-4-S
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M4
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728597
PCS-5-B
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M5
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728606
PCS-5-O
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M5
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728615
PCS-5-R
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M5
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728624
PCS-5-S
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M5
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728633
PCS-6-B
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M6
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728642
PCS-6-O
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M6
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728658
PCS-6-R
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M6
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728667
PCS-6-S
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M6
9
45
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01728676
PCS-8-B
20
24.5
33
29
-
65
10
30
11.6
4.5
12
めねじ
M8
12
65
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01728685
PCS-8-O
20
24.5
33
29
-
65
10
30
11.6
4.5
12
めねじ
M8
12
65
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01728694
PCS-8-R
20
24.5
33
29
-
65
10
30
11.6
4.5
12
めねじ
M8
12
65
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01728703
PCS-8-S
20
24.5
33
29
-
65
10
30
11.6
4.5
12
めねじ
M8
12
65
¥
2,570
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01728712
PCS-10-B
23
27.5
37.5
33.5
-
80
12
33
13.8
5
14
めねじ
M10
14
80
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01728728
PCS-10-O
23
27.5
37.5
33.5
-
80
12
33
13.8
5
14
めねじ
M10
14
80
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01728737
PCS-10-R
23
27.5
37.5
33.5
-
80
12
33
13.8
5
14
めねじ
M10
14
80
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01728746
PCS-10-S
23
27.5
37.5
33.5
-
80
12
33
13.8
5
14
めねじ
M10
14
80
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01728755
PCS-12-B
27
33
44
39
-
90
14
35
16
7
17
めねじ
M12
17
90
¥
4,180
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
01728764
PCS-12-O
27
33
44
39
-
90
14
35
16
7
17
めねじ
M12
17
90
¥
4,180
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
01728773
PCS-12-R
27
33
44
39
-
90
14
35
16
7
17
めねじ
M12
17
90
¥
4,180
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
01728782
PCS-12-S
27
33
44
39
-
90
14
35
16
7
17
めねじ
M12
17
90
¥
4,180
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
01728798
PCS-16-B
32
41.5
56
51
-
110
16
50
20
10
23
めねじ
M16
23
110
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
01728807
PCS-16-O
32
41.5
56
51
-
110
16
50
20
10
23
めねじ
M16
23
110
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
01728816
PCS-16-R
32
41.5
56
51
-
110
16
50
20
10
23
めねじ
M16
23
110
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
01728825
PCS-16-S
32
41.5
56
51
-
110
16
50
20
10
23
めねじ
M16
23
110
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
01728834
PCS-4H-B
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M4
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728843
PCS-4H-O
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M4
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728852
PCS-4H-R
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M4
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728868
PCS-4H-S
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M4
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728877
PCS-5H-B
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M5
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728886
PCS-5H-O
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M5
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728895
PCS-5H-R
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M5
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728904
PCS-5H-S
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M5
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728913
PCS-6H-B
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M6
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728922
PCS-6H-O
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M6
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728938
PCS-6H-R
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M6
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728947
PCS-6H-S
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M6
9
45
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01728956
PCS-8H-B
20
34.5
43
39
-
65
10
40
11.6
14.5
12
めねじ
M8
12
65
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01728965
PCS-8H-O
20
34.5
43
39
-
65
10
40
11.6
14.5
12
めねじ
M8
12
65
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01728974
PCS-8H-R
20
34.5
43
39
-
65
10
40
11.6
14.5
12
めねじ
M8
12
65
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01728983
PCS-8H-S
20
34.5
43
39
-
65
10
40
11.6
14.5
12
めねじ
M8
12
65
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01728992
PCS-10H-B
23
37.5
47.5
43.5
-
80
12
43
13.8
15
14
めねじ
M10
14
80
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01729008
PCS-10H-O
23
37.5
47.5
43.5
-
80
12
43
13.8
15
14
めねじ
M10
14
80
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01729017
PCS-10H-R
23
37.5
47.5
43.5
-
80
12
43
13.8
15
14
めねじ
M10
14
80
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01729026
PCS-10H-S
23
37.5
47.5
43.5
-
80
12
43
13.8
15
14
めねじ
M10
14
80
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01729035
PCS-12H-B
27
43
54
49
-
90
14
45
16
17
17
めねじ
M12
17
90
¥
4,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
01729044
PCS-12H-O
27
43
54
49
-
90
14
45
16
17
17
めねじ
M12
17
90
¥
4,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ